Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHAINFLEX CF130US-07-18-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 7a 600v | AC3JXJ 2TZR7

CHAINFLEX CF130US-07-18-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 7a 600V

Raktáron
Tétel: AC3JXJ Típus: CF130US-07-18-25Kereszthivatkozás: 2TZR7
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
€237.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyamatos hajlító tálca kábel
KábeltípusFolyamatos hajlítás
Vezető anyagNyers réz
Mérő / vezető18/18
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Max. Amper7
Max. Feszültség600V
Min. Hajlítsa meg a sugarat8 x OD
Névleges külső Dia.0.58 "
Vezetők száma18
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hossza25 láb.
Temp. Hatótávolság23 fok és 176 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.76
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8544499000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezető anyagMérő / vezetőNévleges külső Dia.Vezetők számaÁrnyékolt / árnyékolatlanOrsó hosszaÁr
CHAINFLEX CF130US-07-12 Folyamatos hajlító tálca kábel 7a 600v | AC3JTD 2TZC8 CF130US-07-12Nyers réz18/120.495 "12védtelenHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€11.79
CHAINFLEX CF130US-07-18 Folyamatos hajlító tálca kábel 7a 600v | AC3JTE 2TZC9 CF130US-07-18Nyers réz18/180.58 "18védtelenHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€15.97
CHAINFLEX CF140US-07-12 Folyamatos hajlító tálca kábel 7a 600v | AC3JTY 2TZE8 CF140US-07-12Nyers réz18/120.58 "12ÁrnyékoltHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€16.18
CHAINFLEX CF140US-07-18 Folyamatos hajlító tálca kábel 7a 600v | AC3JTZ 2TZE9 CF140US-07-18Nyers réz18/180.655 "18ÁrnyékoltHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€19.46
CHAINFLEX CF130US-07-12-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 7a 600v | AC3JXH 2TZR6 CF130US-07-12-25Nyers réz18/120.495 "12védtelen25 láb.€181.37
CHAINFLEX CF140US-07-12-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 7a 600v | AC3JYC 2TZU6 CF140US-07-12-25Nyers réz18/120.58 "12Árnyékolt25 láb.€245.22
CHAINFLEX CF140US-07-18-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 7a 600v | AC3JYD 2TZU7 CF140US-07-18-25Nyers réz18/180.655 "18Árnyékolt25 láb.€292.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF130US-07-18-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 7a 600V
€237.57 /Mértékegység