CHAINFLEX CF130US-15-33-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 8a 600v | AC3JXU 2TZT7

CHAINFLEX CF130US-15-33-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 8a 600V

Raktáron
Tétel: AC3JXU Típus: CF130US-15-33-25Kereszthivatkozás: 2TZT7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€910.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyamatos hajlító tálca kábel
KábeltípusFolyamatos hajlítás
Vezető anyagNyers réz
Mérő / vezető16/33
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Max. Amper8
Max. Feszültség600V
Min. Hajlítsa meg a sugarat8 x OD
Névleges külső Dia.0.85 "
Vezetők száma33
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hossza25 láb.
Temp. Hatótávolság23 fok és 176 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.76
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8544499000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezető anyagMérő / vezetőNévleges külső Dia.Vezetők számaÁrnyékolt / árnyékolatlanOrsó hosszaÁr
CHAINFLEX CF130US-15-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 8a 600v | AC3JTN 2TZD8 CF130US-15-25Nyers réz16/250.765 "25védtelenHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€20.82
CHAINFLEX CF130US-15-33 folyamatos hajlító tálca kábel 8a 600v | AC3JTP 2TZD9 CF130US-15-33Nyers réz16/330.85 "33védtelenHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€29.32
CHAINFLEX CF140US-15-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 8a 600v | AC3JUE 2TZF5 CF140US-15-25Nyers réz16/250.85 "25ÁrnyékoltHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€38.45
CHAINFLEX CF130US-15-25-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 8a 600v | AC3JXT 2TZT6 CF130US-15-25-25Réz16/250.765 "25védtelen25 láb.€578.02
CHAINFLEX CF140US-15-25-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 8a 600v | AC3JYJ 2TZV3 CF140US-15-25-25Nyers réz16/250.85 "25Árnyékolt25 láb.€859.81
CHAINFLEX CF130US-15-25-100 Folyamatos hajlító tálca kábel 8a 600v | AC3UMV 2WGR7 CF130US-15-25-100Nyers réz16/250.765 "25védtelen100 láb.€2,312.04
CHAINFLEX CF130US-15-33-100 Folyamatos hajlító tálca kábel 8a 600v | AC3UMW 2WGR8 CF130US-15-33-100Réz16/330.85 "33védtelen100 láb.€3,641.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF130US-15-33-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 8a 600V
€910.43 /Mértékegység