CHAINFLEX CF130US-07-25-100 folyamatos hajlító tálca kábel 6a 600v | AC3UMM 2WGP9

CHAINFLEX CF130US-07-25-100 Folyamatos hajlító tálca kábel 6a 600V

Raktáron
Tétel: AC3UMM Típus: CF130US-07-25-100Kereszthivatkozás: 2WGP9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,146.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyamatos hajlító tálca kábel
KábeltípusFolyamatos hajlítás
Vezető anyagNyers réz
Mérő / vezető18/25
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Max. Amper6
Max. Feszültség600V
Min. Hajlítsa meg a sugarat8 x OD
Névleges külső Dia.0.69 "
Vezetők száma25
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hossza100 láb.
Temp. Hatótávolság23 fok és 176 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.98
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)46.23
Hajószélesség (cm)46.48
HS-kód8544499000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezető anyagOrsó hosszaÁr
CHAINFLEX CF130US-07-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 6a 600v | AC3JTF 2TZD1 CF130US-07-25Nyers rézHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€19.25
CHAINFLEX CF130US-07-25-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 6a 600v | AC3JXK 2TZR8 CF130US-07-25-25Réz25 láb.€288.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF130US-07-25-100 Folyamatos hajlító tálca kábel 6a 600V
€1,146.40 /Mértékegység