Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHAINFLEX CF130US-07-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 6a 600v | AC3JTF 2TZD1

CHAINFLEX CF130US-07-25 folyamatos hajlító tálca kábel 6a 600v

Raktáron
Tétel: AC3JTF Modell: CF130US-07-25Kereszthivatkozás: 2TZD1
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
€19.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyamatos hajlító tálca kábel
KábeltípusFolyamatos hajlítás
Vezető anyagNyers réz
Mérő / vezető18/25
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Max. Amper6
Max. Feszültség600V
Min. Hajlítsa meg a sugarat8 x OD
Névleges külső Dia.0.69 "
Vezetők száma25
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hosszaHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal
Temp. Hatótávolság23 fok és 176 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.58
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8544499000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezető anyagOrsó hosszaÁr
CHAINFLEX CF130US-07-25-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 6a 600v | AC3JXK 2TZR8 CF130US-07-25-25Réz25 láb.€288.15
CHAINFLEX CF130US-07-25-100 folyamatos hajlító tálca kábel 6a 600v | AC3UMM 2WGP9 CF130US-07-25-100Nyers réz100 láb.€1,146.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF130US-07-25 folyamatos hajlító tálca kábel 6a 600v
€19.25 /Mértékegység