CHAINFLEX CF10-07-05-1 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 10a 300v | AB7UMJ 24C109

CHAINFLEX CF10-07-05-1 folyamatos hajlító vezérlőkábel 10a 300V

Raktáron
Tétel: AB7UMJ Modell: CF10-07-05-1Kereszthivatkozás: 24C109

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagRéz
Kabát színesötétkék
Kabát anyagTPE
Max. Amper10
Max. Feszültség300V
Min. Hajlítsa meg a sugarat5 x OD
Névleges külső Dia.0.3 "
Vezetők száma5
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Orsó hossza1ft. 1600ft -ig.
Temp. Hatótávolság-31 foktól 212 fokig F
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8544499000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges külső Dia.Vezetők számaÁrnyékolt / árnyékolatlanVezetékméretÁr
CHAINFLEX CF10-05-04-1 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 10a 300v | AB7UME 24C105 CF10-05-04-10.28 "4védtelen20 AWG€8.01
CHAINFLEX CF10-15-12-1 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 10a 300v | AB7UMR 24C116 CF10-15-12-10.61 "12Árnyékolt16 AWG€29.12
CHAINFLEX CF10-15-18-1 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 10a 300v | AB7UMT 24C117 CF10-15-18-10.79 "18Árnyékolt16 AWG€48.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF10-07-05-1 folyamatos hajlító vezérlőkábel 10a 300V
€11.17 /Mértékegység