CEP 97132 LED-es fényfüzér 100 láb | AA6TQL 14V990

CEP 97132 100 láb hosszúságú LED fényfüzér

Raktáron
Tétel: AA6TQL Típus: 97132Kereszthivatkozás: 14V990

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€669.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdeiglenes vonós fény
BázisE-17
AlapstílusHúr
színekSárga
Vezetékhossz100 láb.
Vezeték típusaSJTW
Mérő / vezető18/2
Őr típusaEgyik sem
Lámpa tartozékIgen
Lámpa típusaLED
Lámpa Watts66
Hossz100 láb.
FényeloszlásÁrvíz
Lumens2500
Mágneses húzás5
Max. MagasságEgyik sem
NEC kábeljelölésSJTW
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása1-15R
Lámpafejek száma10
Aljzatok / tartozékok száma.10
Névleges élet50,000 XNUMX óra.
Pótlámpa14V995
típusLED
Feszültség120V
Watts66
Szélesség7.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.03
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)55.37
Hajószélesség (cm)46.23
HS-kód9405408000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszLámpa WattsHosszLumensMax. MagasságWattsÁr
CEP 97135 LED lámpafüzér 50 láb | AA6TQM 14V991 9713550 láb.3350 láb.1502.5 "33€409.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CEP 97132 100 láb hosszúságú LED fényfüzér
€669.13 /Mértékegység