CENTURY UH1016V1 egységfűtő motor 1/6 LE 1075 115 V 48y | AD9QKA 4UE26

CENTURY UH1016V1 egységfűtő motor 1/6 LE 1075 115 V 48y

Raktáron
Tétel: AD9QKA Modell: UH1016V1Kereszthivatkozás: 4UE26

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€399.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgységmelegítő motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság60 fok C
CsapágyakLabda
Test Dia.5.625 "
AdóFolyamatos Air-Over
Hatékonysági csoportMagas
HázTeljesen zárt légterelés
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők2.2
HP1/6
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely5.25 "
Max. A környezet hőmérséklete.60 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramEgységmelegítő
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésBölcső / Stud
Adattábla fordulat / perc1075
Sebességek száma1
Teljes hossz10.25 "
Fázis1
Gyűrű Dia.2-1 / 2 "
Csenget a csengőközpontba4-13 / 16 "
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza5"
Stud minta3-5/8 x 3-5/8", 4-1/2 x 2-9/16"
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.9175
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.A környezet hőmérséklete. HatótávolságTest Dia.FelszerelésAdattábla fordulat / percTeljes hosszCsenget a csengőközpontbaRPM tartományÁr
CENTURY 733A egységfűtő motor 1/2 1140 115 / 208-230 48y | AD7YBP 4HCH7 733A60 fok C60 fok C5.875 "Bölcső / Stud114012.875 "7.875 "1101-1200€707.32
CENTURY UH1036 egységfűtő motor 1/3 1075 115/208-230 48y | AD7YBQ 4HCH8 UH103640 fok C40 fok C5.875 "Bölcső / Stud10758.125 "5.187 "1001-1100€479.27
CENTURY 731A egységfűtő motor 1/4 1140 115 / 208-230 48y | AD7YBU 4HCJ2 731A60 fok C60 fok C5.875 "Bölcső / Stud114012.375 "6.875 "1101-1200€627.46
CENTURY UH1016NB egységfűtő motor 1/6 lóerős 1075 115 V 48y | AD8RRE 4LY86 UH1016NB60 fok C60 fok C5.625 "Stud10758.5 "-1001-1100€374.08
CENTURY UH1016NBV1 egységfűtő motor 1/6 LE 1075 115 V 48y | AD8RRM 4LY94 UH1016NBV160 fok C60 fok C5.625 "Stud10758.5 "-1001-1100€334.19
CENTURY UH1026V1 egységfűtő motor 1/4 LE 1075 115 V 48y | AD9QKB 4UE27 UH1026V140 fok C40 fok C5.625 "Bölcső / Stud107510.375 "4-15 / 16 "1001-1100€393.75
CENTURY UH1036V1 egységfűtő motor 1/3 LE 1075 115 V 48y | AD9QKC 4UE28 UH1036V140 fok C40 fok C5.625 "Bölcső / Stud107510.625 "5.187 "1001-1100€456.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY UH1016V1 egységfűtő motor 1/6 LE 1075 115 V 48y
€399.58 /Mértékegység