CENTURY SK1072 Medence motor 3/4 Hp 3450 Rpm 115 / 230vac | AE6AVC 5PE43

CENTURY SK1072 medencemotor 3/4 LE 3450 ford./perc 115/230 vac

Raktáron
Tétel: AE6AVC Modell: SK1072Kereszthivatkozás: 5PE43

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€552.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMedence- és wellness-szivattyú motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság50 fok C
CsapágyakDupla pecsétes labda
Hatékonysági csoportStandard
HázNyissa ki a Cseppálló
befejezFekete
Karimás anyagAlumínium
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők14.6/7.3
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Motoros alkalmazásSzivattyúk
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaArc
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motoros alprogramMedence- és gyógyszivattyúk
Motor hővédelmekocsi
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésArc
Adattábla fordulat / perc3450
Fázis1
ForgásCmwse
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.50
NyélKulcsos
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2 1 / 16 "
Tengely anyaga303 Stainless Steel
Hővédelemkocsi
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.035
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)48.51
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelési osztályA környezet hőmérséklete. HatótávolságCsapágyakMotortervezésMotor hővédelmemotor típusaFelszerelésAdattábla fordulat / percÁr
CENTURY USN1202 medencemotor 2 LE 3450 Rpm 115/208-230vac | AA7XVB 16U394 USN1202B50 fok CLabdaÁllandó osztott kondenzátorkocsiPSCArc3450€1,043.90
SZÁZAD USN1152 medencemotor 1-1/2 LE 3450 ford./perc 115/208-230 | AA7XVC 16U395 USN1152B50 fok CLabdaÁllandó osztott kondenzátorkocsiPSCArc3450€941.95
CENTURY SN1202 medence szivattyú motor 2 LE 3450 rpm 208-230vac | AA7XVD 16U396 SN1202B50 fok CLabdaÁllandó osztott kondenzátorkocsiPSCArc3450€1,225.46
CENTURY SN1152 Medencemotor 1-1/2 LE 3450 rpm 115/208-230 | AA7XVE 16U397 SN1152B50 fok CLabdaKondenzátor-StartkocsiKondenzátor-StartArc3450€1,073.00
CENTURY SN1102 Medencemotor 1 LE 3450 Rpm 115/208-230vac | AA7XVF 16U398 SN1102B50 fok CLabdaKondenzátor-StartkocsiKondenzátor-StartArc3450€961.01
CENTURY SN1072 medencemotor 3/4 LE 3450 RPM 115/208-230v | AA7XVG 16U399 SN1072B50 fok CLabdaKondenzátor-StartkocsiKondenzátor-StartArc3450€903.79
CENTURY USN1302 medence szivattyú motor 3 LE 3450 RPM 208-230vac | AA7XVH 16U401 USN1302B50 fok CLabdaÁllandó osztott kondenzátorkocsiPSCArc3450€1,621.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY SK1072 medencemotor 3/4 LE 3450 ford./perc 115/230 vac
€552.68 /Mértékegység