CENTURY FML1056 AC motor, 1/2 LE, 1075 RPM, 115V, 3 sebesség, 8.0 amper | CV4KKG 48Z015

CENTURY FML1056 AC motor, 1/2 LE, 1075 RPM, 115 V, 3 sebesség, 8.0 amper

Raktáron
Tétel: CV4KKG Modell: FML1056Kereszthivatkozás: 48Z015

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€495.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.38
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
CENTURY BDH1106 törzsmotor, 5-5/8 hüvelykes átmérőjű | CQ8LMC 48Y527 BDH1106Motor€912.99
CENTURY BDL1106 törzsmotor, 5-5/8 hüvelykes átmérőjű | CQ8LMD 48Y525 BDL1106Motor€637.90
CENTURY 7FD1016 High Eff. Légfúvó motor, 5-5/8 hüvelykes átmérőjű | CQ8LNA 48Y522 7FD1016Motor€413.28
CENTURY FD1026 High Eff. Légfúvó motor, 5-5/8 hüvelykes átmérőjű | CQ8LNB 48Y521 FD1026Motor€338.34
CENTURY 7FD1036 High Eff. Légfúvó motor, 5-5/8 hüvelykes átmérőjű | CQ8LNC 48Y523 7FD1036Motor€468.80
CENTURY 7FD1026 közvetlen meghajtású ventilátormotor, 3 sebességes, nyitott, zárt, rugalmas gyűrűs/hosszabbított csapos rögzítés | CQ8LNR 48Z017 7FD1026Közvetlen hajtású ventilátor motor€463.68
CENTURY FD6002A közvetlen meghajtású fúvómotor, 4 sebességes, nyitott légterű, csapra szerelhető, 1/3, 1/8 LE, 208-230 VAC | CQ8LNT 48UU56 FD6002AKözvetlen hajtású ventilátor motor€388.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY FML1056 AC motor, 1/2 LE, 1075 RPM, 115 V, 3 sebesség, 8.0 amper
€495.94 /Mértékegység