CENTURY FB1056TE kondenzátor ventilátor motor 1/2 LE 1075 Rpm 60Hz | AD8TLN 4MA29

CENTURY FB1056TE kondenzátor ventilátor motor 1/2 LE 1075 RPM 60Hz

Raktáron
Tétel: AD8TLN Típus: FB1056TEKereszthivatkozás: 4MA29

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€626.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor ventilátor motor
CsapágyakDupla árnyékolt labda
Test Dia.5.625 "
Kondenzátor szükségesBeleértve
AdóFolyamatos Air-Over
HázTeljesen zárt légterelés
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők2.4-2.4/1.2
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely8.75 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteFüggőleges tengely felfelé
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
Motor tengely kialakításaDupla-Lapos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKondenzátor ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésBölcső / Stud
Adattábla fordulat / perc1075
Névleges hatékonyság0.65
Sebességek száma1
Teljes hossz13.75 "
Fázis1
Rugalmas gyűrű Dia.2.25 "
Csenget a csengőközpontba8-5 / 16 "
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza5"
Tengely tájolásaUp
Tengely típusaDupla lapos
Stud minta3-5/8 x 3-5/8"
Ménesmennyiség4
Stud méret8-32 x 1-1/2"
Hővédelemkocsi
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.8425
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)40.39
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkCsapágyakTest Dia.HPHzSzigetelési osztályÓlomhosszHossz kevesebb tengelyÁr
CENTURY FE1016SF kondenzátor ventilátor motor 1/6 LE 1075 Rpm 60Hz | AB3PAV 1UME7 FE1016SF1.3-1.4Labda5.625 "1/660F36 "4 13 / 16 "€247.28
CENTURY FE1018SF kondenzátor ventilátor motor 1/6 LE 825 ford./perc 60 Hz | AB3PAW 1UME8 FE1018SF1.0-1.1Labda5.625 "1/660F48 "4 15 / 16 "€366.96
CENTURY FE1028SF kondenzátor ventilátor motor 1/4 LE 825 ford./perc 60 Hz | AB3PAX 1UME9 FE1028SF1.35-1.5Labda5.625 "1/460F48 "5.437 "€385.23
CENTURY FE1058SF kondenzátor ventilátor motor 1/2 LE 825 ford./perc 60 Hz | AB3PAY 1UMG1 FE1058SF2.25-2.5Labda5.625 "1/260F48 "6.437 "€480.89
CENTURY FEH1056SF kondenzátor ventilátor motor 1/2 LE 1075 Rpm 60Hz | AB3PAZ 1UMG2 FEH1056SF3.0-3.0/1.5Labda5.625 "1/260F36 "6.437 "€378.42
CENTURY FC3056F kondenzátor ventilátor motor 1/2 LE 1140 RPM 60Hz | AC3XXP 2XJK4 FC3056F3.0-3.0/1.5Labda5.625 "1/260F5 "hogy 7"7 13 / 16 "€670.16
CENTURY ORM5458B kondenzátor ventilátor motor 1/6 - 1/3 LE 1075 ford./perc | AD2LTB 3RCP7 ORM5458B2Labda5.625 "1 / 3 - 1 / 660B35 1/2 "- 38 1/2"4.125 "€225.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY FB1056TE kondenzátor ventilátor motor 1/2 LE 1075 RPM 60Hz
€626.20 /Mértékegység