CENTURY DBL4411 szobai légkondicionáló motor árnyékolt pólusú Oao 1550 rpm | AD9TWJ 4UU45

CENTURY DBL4411 szobai klíma motor árnyékolt pólus Oao 1550 ford./perc

Raktáron
Tétel: AD9TWJ Modell: DBL4411Kereszthivatkozás: 4UU45

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€331.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA szoba légkondicionáló motorja
CsapágyakUjj
Test Dia.5"
Csavar kör Dia.4.437 "
Kondenzátor szükségesEgyik sem
AdóFolyamatos levegő van
HázOpen Air-Over
Keret42Y
Teljes terhelésű erősítők3.5
HP1/10
Hz60
Szigetelési osztályA
Ólomhossz40 "
Hossz kevesebb tengely4.437 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCCWLE
Motoros alprogramSzoba légkondicionáló
Motor hővédelmekocsi
motor típusaÁrnyékolt pole
FelszerelésBölcső / Stud
Adattábla fordulat / perc1550
Sebességek száma4
Fázis1
Rugalmas gyűrű Dia.2.5 "
Csenget a csengőközpontba4-1 / 16 "
ForgásCCWLE
RPM tartomány1501-1600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.3 / 8 "
A tengely hossza8.75 "
Tengely típusakettős
Stud minta2-1/4 x 3-7/8"
Stud méret# 10-32 x 13/16 "
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.04
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8501404040
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY DBL4411 szobai klíma motor árnyékolt pólus Oao 1550 ford./perc
€331.30 /Mértékegység