CENTURY C770V1 kondenzátor ventilátor motor 1 LE 1075 ford./perc 60 Hz | AD8TLL 4MA27

CENTURY C770V1 kondenzátor ventilátor motor 1 LE 1075 ford./perc 60 Hz

Raktáron
Tétel: AD8TLL Modell: C770V1Kereszthivatkozás: 4MA27

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€820.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor ventilátor motor
CsapágyakDupla pecsétes labda
Test Dia.6.5 "
Kondenzátor szükséges2MDW3
AdóFolyamatos Air-Over
HázOpen Air-Over
Keret56Y
Teljes terhelésű erősítők4.8-4.8/2.4
HP1
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely10 13 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.60 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítési helyzeteFüggőleges tengely felfelé
Motor rögzítésének típusaStud
Motor tengely kialakításaKulcsolt: Single Flat
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKondenzátor ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésGyűrű / csap
Adattábla fordulat / perc1075
Névleges hatékonyság0.72
Sebességek száma1
Teljes hossz16 13 / 16 "
Fázis1
Rugalmas gyűrű Dia.2.5 "
Csenget a csengőközpontba10-5 / 16 "
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza6"
Tengely tájolásaUp
Tengely típusaKulcsolt: Single Flat
Stud minta4-1/8 x 4-1/8"
Ménesmennyiség4
Stud méret10-32 x 1-1/4"
Hővédelemkocsi
Feszültség200-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2675
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód8501516040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelési osztályCsapágyakTest Dia.Hossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.MotortervezésMotorház kialakításaMotor tengely kialakításaÁr
CENTURY FC3076F kondenzátor ventilátor motor 3/4 Hp 1140 Rpm 60hz | AC3XXQ 2XJK5 FC3076FFLabda5.625 "10 "70 fok C3-fázisOpen Air-OverKulcsolt: Single Flat€640.85
CENTURY FC1066AF kondenzátor ventilátor motor 5/8 LE 1075 Rpm 60Hz | AD2LTP 3RCT1 FC1066AFFLabda5.625 "8.5 "70 fok CÁllandó osztott kondenzátorOpen Air-OverKulcsolt: Single Flat€654.51
CENTURY FC1086AF kondenzátor ventilátor motor 7/8 LE 1075 rpm 60hz | AD2LTR 3RCT3 FC1086AFFLabda5.625 "10 1 / 16 "70 fok CÁllandó osztott kondenzátorOpen Air-OverKulcsolt: Single Flat€680.89
CENTURY FC1106F kondenzátor ventilátor motor 1 LE 1075 ford./perc 60 Hz | AD2LTT 3RCT4 FC1106FFLabda5.625 "10 13 / 16 "70 fok CÁllandó osztott kondenzátorOpen Air-OverKulcsolt: Single Flat€953.37
CENTURY FC1156F kondenzátor ventilátor motor 1-1/2LE 1075rpm 60hz | AD2LTU 3RCT5 FC1156FFLabda5.625 "11 5 / 16 "70 fok CÁllandó osztott kondenzátorOpen Air-OverKulcsolt: Single Flat€1,127.68
CENTURY FC3106F kondenzátor ventilátor motor 1 LE 1140 ford./perc 60 Hz | AD2LTV 3RCT6 FC3106FFLabda5.625 "10 "70 fok C3-fázisOpen Air-OverKulcsolt: Single Flat€1,178.37
CENTURY FC3156F kondenzátor ventilátor motor 1-1/2LE 1120rpm 60hz | AD2LTW 3RCT7 FC3156FFLabda5.625 "10 "70 fok C3-fázisOpen Air-OverKulcsolt: Single Flat€1,378.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY C770V1 kondenzátor ventilátor motor 1 LE 1075 ford./perc 60 Hz
€820.13 /Mértékegység