CENTURY FC3076F kondenzátor ventilátor motor 3/4 Hp 1140 Rpm 60hz | AC3XXQ 2XJK5

CENTURY FC3076F kondenzátor ventilátor motor 3/4 LE 1140 RPM 60 Hz

Raktáron
Tétel: AC3XXQ Típus: FC3076FKereszthivatkozás: 2XJK5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€563.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor ventilátor motor
CsapágyakLabda
Test Dia.5.625 "
AdóFolyamatos Air-Over
HázOpen Air-Over
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők4.0-4.0/1.5
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályF
Ólomhossz5 "hogy 7"
Hossz kevesebb tengely10 "
Max. A környezet hőmérséklete.70 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítési helyzeteFüggőleges tengely felfelé
Motor rögzítésének típusaSáv
Motor tengely kialakításaKulcsolt: Single Flat
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKondenzátor ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusa3-fázis
FelszerelésSáv
Adattábla fordulat / perc1140
Sebességek száma1
Teljes hossz14 1 / 16 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1101-1200
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza4 1 / 16 "
Tengely tájolásaFüggőleges
Tengely típusaKulcsolt: Single Flat
Hővédelemkocsi
Feszültség200-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.124
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód8501514040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelési osztályCsapágyakTest Dia.Hossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.MotortervezésMotorház kialakításaMotor tengely kialakításaÁr
CENTURY FC1066AF kondenzátor ventilátor motor 5/8 LE 1075 Rpm 60Hz | AD2LTP 3RCT1 FC1066AFFLabda5.625 "8.5 "70 fok CÁllandó osztott kondenzátorOpen Air-OverKulcsolt: Single Flat€572.22
CENTURY FC1086AF kondenzátor ventilátor motor 7/8 LE 1075 rpm 60hz | AD2LTR 3RCT3 FC1086AFFLabda5.625 "10 1 / 16 "70 fok CÁllandó osztott kondenzátorOpen Air-OverKulcsolt: Single Flat€596.54
CENTURY FC1106F kondenzátor ventilátor motor 1 LE 1075 ford./perc 60 Hz | AD2LTT 3RCT4 FC1106FFLabda5.625 "10 13 / 16 "70 fok CÁllandó osztott kondenzátorOpen Air-OverKulcsolt: Single Flat€980.23
CENTURY FC1156F kondenzátor ventilátor motor 1-1/2LE 1075rpm 60hz | AD2LTU 3RCT5 FC1156FFLabda5.625 "11 5 / 16 "70 fok CÁllandó osztott kondenzátorOpen Air-OverKulcsolt: Single Flat€1,203.76
CENTURY FC3106F kondenzátor ventilátor motor 1 LE 1140 ford./perc 60 Hz | AD2LTV 3RCT6 FC3106FFLabda5.625 "10 "70 fok C3-fázisOpen Air-OverKulcsolt: Single Flat€1,027.16
CENTURY FC3156F kondenzátor ventilátor motor 1-1/2LE 1120rpm 60hz | AD2LTW 3RCT7 FC3156FFLabda5.625 "10 "70 fok C3-fázisOpen Air-OverKulcsolt: Single Flat€1,198.49
CENTURY C512V1 kondenzátor ventilátor motor 1/2 LE 850 ford./perc 60 Hz | AD8TLJ 4MA25 C512V1BDupla pecsétes labda6.5 "10 13 / 16 "60 fok CÁllandó osztott kondenzátorOpen Air-OverKulcsolt: Single Flat€622.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY FC3076F kondenzátor ventilátor motor 3/4 LE 1140 RPM 60 Hz
€563.22 /Mértékegység