CENTURY C663 közvetlen meghajtású motor, 3/4 LE | CH6NPZ 45GL99

CENTURY C663 közvetlen meghajtású motor, 3/4 LE

Raktáron
Tétel: CH6NPZ Modell: C663Kereszthivatkozás: 45GL99

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,409.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen meghajtású motor
CsapágyakLabda
Test Dia.6.5 "
Működési ciklusFolyamatos
Keret56Z
Teljes terhelésű erősítők4.8-tól 4.2/2.1A-ig
HP3/4
Hz60 Hz
Hossz kevesebb tengely10 1 / 4 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Motoros alkalmazásOEM csere
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCCW
Motoros alprogramKondenzátor ventilátor
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1100
Sebességek száma1
Teljes hossz14 7 / 16 "
Fázis1
Csere a következőre:8-184787-01
Szolgáltatási tényező1
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza4 1 / 8 "
Feszültség208-230/460V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.84
Származási országMexikó

Termék részletek:

    • 8-184787-01 csere

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.CsapágyakTest Dia.Motorház kialakításaMotoros alprogramTeljes hosszSzolgáltatási tényezőTengely Dia.Ár
CENTURY 953 közvetlen meghajtású motor, állandó osztott kondenzátor, 1-fázisú, 1/15-1/60 H | CD2KXR 45GL69 95340 fok CUjj5"Open Air-OverKözvetlen meghajtású ventilátor / ventilátor25.437 "1.001 / 2 "€512.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY C663 közvetlen meghajtású motor, 3/4 LE
€1,409.99 /Mértékegység