Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CENTURY BLR640S motor árnyékolt pólus 1/4 LE 1050 115v 42y Oao | AD9TXP 4UU81

CENTURY BLR640S motor árnyékolt pólus 1/4 LE 1050 115v 42y Oao

Raktáron
Tétel: AD9TXP Típus: BLR640SKereszthivatkozás: 4UU81
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
€278.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen hajtású ventilátor motor
CsapágyakUjj
Test Dia.5"
Csavar kör Dia.4.437 "
Kondenzátor mellékelveNem szükséges
Kondenzátor szükségesEgyik sem
AdóFolyamatos levegő van
HázOpen Air-Over
Keret42Y
Teljes terhelésű erősítők9.4
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely5.437 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaGyűrű
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCCWLE
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaÁrnyékolt pole
FelszerelésGyűrű
Adattábla fordulat / perc1050
Sebességek száma1
Fázis1
Rugalmas gyűrű Dia.2.5 "
Csenget a csengőközpontba5-1 / 16 "
ForgásCCWLE
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza3 15 / 16 "
Tengely tájolásaMinden szög
Tengely típusaLakás
Stud helyeTengelyvég
Stud minta2-1/4 x 3-7/8"
Stud méret# 10-32 x 7/8 "
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.8825
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelési osztályCsavar kör Dia.Kondenzátor mellékelveHossz kevesebb tengelyMotortervezésMotor rögzítési helyzetemotor típusaFelszerelésÁr
CENTURY 799 Motor Psc 1/8 LE 1000 Rpm 115v 42 Oao | AD2LUB 3RCV4 799B9 ", 10-3 / 16"5MFD / 370V5 1 / 16 "Állandó osztott kondenzátor-PSCTorziós flexibilis konzol€400.50
CENTURY BL6410 Motor árnyékolt oszlop 1/8 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8FXB 4KA21 BL6410A4.437 "Nem szükséges4.437 "Árnyékolt poleMinden szögÁrnyékolt poleGyűrű€264.63
CENTURY BL6416 Motor árnyékolt oszlop 1/5 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8FXX 4KA40 BL6416A4.437 "Nem szükséges4 15 / 16 "Árnyékolt poleMinden szögÁrnyékolt poleGyűrű€322.62
CENTURY B6415 Motor árnyékolt oszlop 1/5 Hp 1050 208-230v 42y Oao | AD8FXZ 4KA42 B6415A4.437 "Nem szükséges4 15 / 16 "Árnyékolt poleMinden szögÁrnyékolt poleGyűrű€316.00
CENTURY B6507 Motor Psc 1/5 LE 1075 rpm 230v 42y Oao | AD8FYB 4KA44 B6507B4.437 "Nem4 15 / 16 "Állandó osztott kondenzátorMinden szögPSCGyűrű€311.64
CENTURY BL6413 Motor árnyékolt oszlop 1/5 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8FYD 4KA46 BL6413A4.437 "Nem szükséges4.437 "Árnyékolt poleMinden szögÁrnyékolt poleGyűrű€238.03
CENTURY 429 Motor árnyékolt rúd 1/5 LE 1050 208-230v 42y Oao | AD8FYF 4KA48 429A4.625 "Nem szükséges4 15 / 16 "Árnyékolt poleMinden szögÁrnyékolt poleGyűrű€201.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY BLR640S motor árnyékolt pólus 1/4 LE 1050 115v 42y Oao
€278.51 /Mértékegység