CENTURY BF20086V1 motor osztott fázisú 1/12 LE 1140 115v 48z Odp | AE3LAK 5DVU6

CENTURY BF20086V1 motor osztott fázisú 1/12 LE 1140 115v 48z Odp

Raktáron
Tétel: AE3LAK Típus: BF20086V1Kereszthivatkozás: 5DVU6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€405.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzíjhajtású motor
CsapágyakLabda
Test Dia.5.625 "
AdóFolyamatos
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret48Z
Teljes terhelésű erősítők2.69
HP1/12
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely7.5 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramÖv Dr. ventilátor / fúvó
Motor hővédelmekocsi
motor típusaOsztott fázisú
FelszerelésBölcső
Adattábla fordulat / perc1140
Teljes hossz9"
Fázis1
Rugalmas gyűrű Dia.2.5 "
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1101-1200
Szolgáltatási tényező1.4
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1.88 "
Stud minta4-1/4 x 4-1/4"
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8501402040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMotortervezésCsapágyakTest Dia.Motorház kialakításaMotor hővédelmemotor típusaFelszerelésAdattábla fordulat / percÁr
CENTURY 889A motor osztott fázisú 1/3 LE 1725 115v 48 Odp | AD9FMK 4RGX2 889AOsztott fázisúLabda5.625 "Nyissa ki a CseppállókocsiOsztott fázisúBázis1725€312.24
CENTURY AR2054 Motor osztott fázisú 1/2 LE 1725 115v 48 Odp | AD9QKP 4UE62 AR2054Osztott fázisúUjj5.625 "Nyissa ki a CseppállókocsiOsztott fázisúÁllítható gyűrű1725€442.29
CENTURY RS2014 Motor osztott fázisú 1/6 Hp 1725 115v 56z Nyitott | AD9QKU 4UE68 RS2014Osztott fázisúUjj5.625 "Open Air-OverkocsiOsztott fázisúBölcső1725€372.26
CENTURY F344V1 motor osztott fázisú 1/3 LE 3450 115/230v 48z | AD9QKW 4UE70 F344V1Osztott fázisúLabda5.625 "Nyissa ki a CseppállókocsiOsztott fázisúBölcső3450€487.24
CENTURY RB2014 Motor Split Phase 1/6 Hp 1725 115v 48z Nyitott | AD9QKX 4UE73 RB2014Osztott fázisúLabda5.625 "Open Air-OverkocsiOsztott fázisúBölcső1725€389.43
CENTURY GF2014 Motor osztott fázisú 1/6 LE 1725 115v 48 Nyitott | AD9QLC 4UE81 GF2014Osztott fázisúUjj5.625 "Open Air-OverkocsiOsztott fázisúBölcső1725€418.93
CENTURY BF2054 motor osztott fázisú 1/2 LE 1725 115/208-230v 48 | AD9QLH 4UE88 BF2054Osztott fázisúLabda5.625 "Open Air-OverkocsiOsztott fázisúBölcső1725€528.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY BF20086V1 motor osztott fázisú 1/12 LE 1140 115v 48z Odp
€405.68 /Mértékegység