CENTURY B2848 szivattyúmotor 1 LE 3450 115/230 V 56y Odp | AF2HZN 6UEV4

CENTURY B2848 szivattyúmotor 1 LE 3450 115/230 V 56y Odp

Raktáron
Tétel: AF2HZN Típus: B2848Kereszthivatkozás: 6UEV4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€571.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögletes peremes medence szivattyú motor
CsapágyakLabda
Hatékonysági csoportStandard
HázNyissa ki a Cseppálló
befejezFekete
Keret56Y
Teljes terhelésű erősítők16.0/8.0
HP1
Hz60
Szigetelési osztályF
Max. A környezet hőmérséklete.50 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaArc
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motoros alprogramMedence- és gyógyszivattyúk
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésKarima
Adattábla fordulat / perc3450
Fázis1
ForgásCmwse
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.65
NyélMenetes-1 / 2-20 UNF-2A RH és 1 / 4-20 UNC-2B LH
Tengely Dia.5 / 8 "
Tengely anyaga303 Stainless Steel
Hővédelemkocsi
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.916
Hajó magassága (cm)26.92
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód8501406040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMotortervezésCsapágyakDesignMotor hővédelmemotor típusaAdattábla fordulat / percFázisForgásÁr
CENTURY B2983 szivattyúmotor 1-1/2 1/6 LE 3450/1725 230 V | AA7XWR 16U434 B2983Kondenzátor-indítás / futtatásLabda-kocsiKondenzátor-Start3450/17251CCW€918.15
CENTURY B2984 szivattyúmotor 2 1/4 LE 3450/1725 230 V 56y | AA7XWT 16U435 B2984Kondenzátor-indítás / futtatásLabda-kocsiKondenzátor-Start3450/17251CCW€1,163.54
CENTURY B2981 szivattyúmotor 3/4 1/10 LE 3450/1725 115 V | AA7XWV 16U437 B2981Kondenzátor-indítás / futtatásLabda-kocsiKondenzátor-Start3450/17251CCW€740.67
CENTURY B2982 szivattyúmotor 1 1/10 LE 3450/1725 230 V | AA7XWW 16U438 B2982Kondenzátor-indítás / futtatásLabda-kocsiKondenzátor-Start3450/17251CCW€796.41
CENTURY B2980 szivattyúmotor 3/4 1/10 LE 3450/1725 230 V | AA7XWX 16U439 B2980Kondenzátor-indítás / futtatásLabda-kocsiKondenzátor-Start3450/17251CCW€752.91
CENTURY SQ1302V1 szivattyúmotor 3 LE 3450 208-230 V 56y Odp | AB9YTQ 2GMP9 SQ1302V1Kondenzátor-indítás / futtatás-Két rekeszeskocsiPSC34501Cmwse€1,158.18
CENTURY H491 szivattyúmotor 1/2 LE 3450 208-230/460 V 56y | AE2QER 4YY42 H4913-fázis-Két rekeszesEgyik sem3-fázis34503CW / CCW€559.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY B2848 szivattyúmotor 1 LE 3450 115/230 V 56y Odp
€571.07 /Mértékegység