Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CENTURY 9668 egységfűtő motor 1/12 LE 1550 208-230 V | AD9QKH 4UE33

CENTURY 9668 egységfűtő motor 1/12 LE 1550 208-230 V

Raktáron
Tétel: AD9QKH Típus: 9668Kereszthivatkozás: 4UE33
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
€241.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgységmelegítő motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakUjj
Test Dia.5"
AdóFolyamatos Air-Over
Hatékonysági csoportStandard
HázTeljesen zárt légterelés
Keret42Y
Teljes terhelésű erősítők0.65-0.65
HP1/12
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely6 11 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítésének típusaGyűrű
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramEgységmelegítő
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésGyűrű / lyuk
Adattábla fordulat / perc1550
Sebességek száma1
Teljes hossz8.187 "
Fázis1
Gyűrű Dia.2-1 / 4 "
Csenget a csengőközpontba6-5 / 16 "
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1501-1600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.3 / 8 "
A tengely hossza1.5 "
Hővédelemkocsi
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.4325
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8501402040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percHatékonysági csoportTeljes terhelésű erősítőkTeljes hosszCsenget a csengőközpontbaRPM tartományTengely Dia.A tengely hosszaÁr
CENTURY U6521 egységfűtő motor 1/8 LE 1075 115 V 42y | AD8RRA 4LY82 U65211075Magas2.67 5 / 16 "4-9 / 16 "1001-11001 / 2 "2.375 "€350.39
CENTURY 9667 egységfűtő motor 1/12 LE 1050 115 V 42y | AD9QKG 4UE32 96671050Standard 1.88.187 "6-5 / 16 "1001-11003 / 8 "1.5 "€322.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY 9668 egységfűtő motor 1/12 LE 1550 208-230 V
€241.25 /Mértékegység