CENTURY U6521 egységfűtő motor 1/8 LE 1075 115 V 42y | AD8RRA 4LY82

CENTURY U6521 egységfűtő motor 1/8 LE 1075 115 V 42 év

Raktáron
Tétel: AD8RRA Modell: U6521Kereszthivatkozás: 4LY82

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€350.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgységmelegítő motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakUjj
Test Dia.5"
AdóFolyamatos Air-Over
Hatékonysági csoportMagas
HázTeljesen zárt légterelés
Keret42Y
Teljes terhelésű erősítők2.6
HP1/8
Hz60
Szigetelési osztályA
Hossz kevesebb tengely4 15 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramEgységmelegítő
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésBölcső / Stud
Adattábla fordulat / perc1075
Sebességek száma1
Teljes hossz7 5 / 16 "
Fázis1
Gyűrű Dia.2-1 / 2 "
Csenget a csengőközpontba4-9 / 16 "
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza2.375 "
Stud minta4-7 / 16 "csavaros kör
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percHatékonysági csoportTeljes terhelésű erősítőkTeljes hosszCsenget a csengőközpontbaRPM tartományTengely Dia.A tengely hosszaÁr
CENTURY 9667 egységfűtő motor 1/12 LE 1050 115 V 42y | AD9QKG 4UE32 96671050Standard 1.88.187 "6-5 / 16 "1001-11003 / 8 "1.5 "€322.91
CENTURY 9668 egységfűtő motor 1/12 LE 1550 208-230 V | AD9QKH 4UE33 96681550Standard 0.65-0.658.187 "6-5 / 16 "1501-16003 / 8 "1.5 "€241.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY U6521 egységfűtő motor 1/8 LE 1075 115 V 42 év
€350.39 /Mértékegység