CENTURY 9406A Direct Drive Motor, Lennox Oem Repl, 3/4 To 1/3 Hp, 1, 075 Nameplate Rpm, 208-230VAC | CQ8LNX 45GL97

CENTURY 9406A Direct Drive Motor, Lennox Oem Repl, 3/4 To 1/3 Hp, 1, 075 Nameplate Rpm, 208-230VAC

Raktáron
Tétel: CQ8LNX Típus: 9406AKereszthivatkozás: 45GL97

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€874.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen meghajtású motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.025
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
CENTURY H845 ODP Rugalmas Alap Mot, 3 LE, 3, 450 Adattábla RPM, 200-230/460VAC, P56HZ váz, 3 fázis | CQ8LMG 48Y949 H845Motor€1,125.91
CENTURY BK3074 ODP rugalmas alapmotor | CQ8LMH 48Y955 BK3074Motor€804.98
CENTURY RB3154AV1 ODP rugalmas alapmotor, 1 1/2 LE, 1, 725 típustábla RPM, 208-230/460VAC, 56HZ váz | CQ8LMJ 48Y957 RB3154AV1Motor€895.65
CENTURY H852L ODP rugalmas alapmotor, 1 LE, 1, 725 adattábla RPM, 200-230/460VAC, M56H váz, 3 fázis | CQ8LMK 48Y954 H852LMotor€768.96
CENTURY RB3204AV1 ODP rugalmas alapmotor, 2 LE, 1, 725 adattábla RPM, 208-230/460VAC, 56HZ váz, 3 fázis | CQ8LML 48Y959 RB3204AV1Motor€998.40
CENTURY OB3204V1 ODP merev motor | CQ8LMM 48X980 OB3204V1Motor€859.98
CENTURY H847 ODP merev alapmotor, 5 LE, 3, 450 adattábla RPM, 208-230/460VAC, Y56HZ váz, 3 fázis | CQ8LMN 48Y985 H847Motor€1,356.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY 9406A Direct Drive Motor, Lennox Oem Repl, 3/4 To 1/3 Hp, 1, 075 Nameplate Rpm, 208-230VAC
€874.36 /Mértékegység