CENTURY OB3204V1 ODP merev motor | CQ8LMM 48X980

CENTURY OB3204V1 ODP merev motor

Raktáron
Tétel: CQ8LMM Modell: OB3204V1Kereszthivatkozás: 48X980

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€859.98 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8625
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
CENTURY H845 ODP Rugalmas Alap Mot, 3 LE, 3, 450 Adattábla RPM, 200-230/460VAC, P56HZ váz, 3 fázis | CQ8LMG 48Y949 H845Motor€1,125.91
CENTURY BK3074 ODP rugalmas alapmotor | CQ8LMH 48Y955 BK3074Motor€804.98
CENTURY RB3154AV1 ODP rugalmas alapmotor, 1 1/2 LE, 1, 725 típustábla RPM, 208-230/460VAC, 56HZ váz | CQ8LMJ 48Y957 RB3154AV1Motor€895.65
CENTURY H852L ODP rugalmas alapmotor, 1 LE, 1, 725 adattábla RPM, 200-230/460VAC, M56H váz, 3 fázis | CQ8LMK 48Y954 H852LMotor€768.96
CENTURY RB3204AV1 ODP rugalmas alapmotor, 2 LE, 1, 725 adattábla RPM, 208-230/460VAC, 56HZ váz, 3 fázis | CQ8LML 48Y959 RB3204AV1Motor€998.40
CENTURY H847 ODP merev alapmotor, 5 LE, 3, 450 adattábla RPM, 208-230/460VAC, Y56HZ váz, 3 fázis | CQ8LMN 48Y985 H847Motor€1,356.08
CENTURY H980L szíjhajtású motor, hordozó/BDP OEM Repl, 3 LE, 1, 725 adattábla RPM, 208-230/460VAC | CQ8LMX 45GM04 H980LSzíjhajtású motor€1,894.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY OB3204V1 ODP merev motor
€859.98 /Mértékegység