CELLTREAT 229244 Pipetta steril 10 ml Pk500 | AF6QKX 20AR59

CELLTREAT 229244 Steril pipetta 10 ml Pk500

Raktáron
Tétel: AF6QKX Típus: 229244Kereszthivatkozás: 20AR59

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€299.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPipetta
Sávszínenarancs
Kapacitás10mL
OsztálySzállít
Érettségi tartomány-3 - 10 ml
Érettségi alosztályok0.1uL
Hossz310mm
AnyagPolisztirol
Tolerancia2%
típusSteril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.31
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód3926909910

Termék részletek:

    • Negatív érettségi (-3ml)

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÉrettségi tartományÉrettségi alosztályokHosszÁr
CELLTREAT 229243 Steril pipetta 5ml Pk500 | AF6QKW 20AR58 2292435mL-3 - 5 ml0.1uL320mm€262.74
CELLTREAT 229257 Steril pipetta 1.1 ml Pk500 | AF6QKY 20AR60 2292571.1mL1.1mL0.1uL270mm€310.06
CELLTREAT 229258 Pipetta steril 2.2 ml Pk400 | AF6QKZ 20AR61 2292582.2mL2.2mL0.2uL275mm€329.31
CELLTREAT 229267 Steril pipetta 1.1 ml Pk250 | AF6QLA 20AR62 2292671.1mL1.1mL0.1uL270mm€153.31
CELLTREAT 229268 Pipetta steril 2.2 ml Pk250 | AF6QLB 20AR63 2292682.2mL2.2mL0.2uL275mm€173.51
CELLTREAT 229223B Steril pipetta 5 ml Pk200 | AF6QLH 20AR80 229223B5mL-3 - 5 ml0.1uL320mm€122.10
CELLTREAT 229224B Steril pipetta 10ml Pk200 | AF6QLJ 20AR81 229224B10mL-3 - 10 ml0.1uL310mm€130.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CELLTREAT 229244 Steril pipetta 10 ml Pk500
€299.39 /Mértékegység