CDI TORQUE PRODUCTS 2000-100-02 Gördülő szekrény 45 x 24 x 33 hüvelyk fehér | AC7BTQ 38A286

CDI TORQUE PRODUCTS 2000-100-02 Gördülő szekrény 45 x 24 x 33 hüvelyk fehér

Raktáron
Tétel: AC7BTQ Modell: 2000-100-02Kereszthivatkozás: 38A286

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€17,951.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő szekrény
Kerékméret6 "x 2"
Görgős típus(2) Rögzített, (2) Forgatható
színekfehér
ConfigurationBal part: (2) 2 "H, (1) 4" H, (1) 10 "H, jobb part: (2) 2" H, (2) 4 "H, (1) 8" H
Mélység24 "
Fiók kapacitása2400 font
Fiókos diákGolyóscsapágy
befejezSzatén
Nyomtáv18
Fogantyúk(1) Cső alakú oldal
Magasság33 "
Terhelési érték2400 font
ZárórendszerBelső kulcsos csőzár
AnyagAcél
Fiókok száma9
Polcok száma0
Tárolási kapacitás25,000 cu. ban ben.
Szélesség45 "
Munkafelületi anyagAcél és gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 308.25
Hajó magassága (cm)83.82
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)114.3
HS-kód9403200020
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS 2000-100-02 Gördülő szekrény 45 x 24 x 33 hüvelyk fehér
€17,951.60 /Mértékegység