Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK VR10-013 Szelep tehermentesítő 1 Mnpt 0-40 Cfm 0-20 Psi | AC8YHB 3ETU7

CDI CONTROL DEVICES VR10-013 Szelep tehermentesítő 1 Mnpt 0-40 Cfm 0-20 Psi

Raktáron
Tétel: AC8YHB Modell: VR10-013Kereszthivatkozás: 3ETU7
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
€257.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum/nyomáscsökkentő szelep
(M) NPT bemenet1 In.
test anyagaSárgaréz
Áramlási kapacitás0 - 40 CFM
FunkcióKönnyen átválthat vákuumból nyomáscsökkentővé a poppet és a rugó megfordításával
Hex1-5 / 8 "
Hossz5.25 "
Max. Hőmérséklet250 F
nyomás tartomány0-20 psi
Tömítés anyaganitril
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Vákuumtartomány0-30 hüvelyk Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.67
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Poppet (sárgaréz dugattyú O-gyűrűs tömítéssel)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CDI CONTROL DEVICES VR10-013 Szelep tehermentesítő 1 Mnpt 0-40 Cfm 0-20 Psi
€257.32 /Mértékegység