Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CCL 72716 felni fordított holtcsavar 1/2 hüvelyk hossz x 3/4 hüvelyk szélesség | AH7ZHX 38EW73

CCL 72716 felni fordított holtcsavar 1/2 hüvelyk hossz x 3/4 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AH7ZHX Típus: 72716Kereszthivatkozás: 38EW73

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€59.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiókos holtcsavar cserélhető maggal
befejezCsiszolt króm
Ajtóvastagsághoz1-1/16
KulcsszámSFIC
Kulcs típusaSFIC
Lock stílusFiók
Zárás típusaHalott Bolt
Szerelő furat átmérője.1-9/64

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Hajó magassága (cm)7.49
Hajó hossza (cm)7.49
Hajószélesség (cm)5
Származási országTW

Termék részletek:

    • Cserélhető mag: Igen
    • Szerelési hardver: mellékelve
    • Megnyílik: Kulccsal
    • Fiókos és szekrényzáras rögzítési stílus: felni
    • A fiók és a szekrény zárjának tájolása: fordítva

Termékváltozatok

TermékekModellAjtóvastagsághozÁr
CCL 72412 egyenes bütyökszekrény zár 3/4 hüvelyk hossz x 1 hüvelyk szélesség | AH7ZHK 38EW62 724121.25€54.00
CCL 72515 bevéső függőleges holtcsavar 1/2 hüvelyk hossz x 3/4 hüvelyk szélesség | AH7ZHM 38EW64 725151-1/16€59.50
CCL 72715 felni függőleges holtcsavar 1/2 hüvelyk hossz x 3/4 hüvelyk szélesség | AH7ZHW 38EW72 727151-1/16€61.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CCL 72716 felni fordított holtcsavar 1/2 hüvelyk hossz x 3/4 hüvelyk szélesség
€59.50 /Mértékegység