Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GÖRGŐCSATLAKOZÁS CDP-G-6 Forgólapos görgő | AG6WTX 49H861

CASTER CONNECTION CDP-G-6 Swivel Plate Caster

Raktáron
Tétel: AG6WTX Típus: CDP-G-6Kereszthivatkozás: 49H861
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
€129.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportKingpinless görgő
Görgős típusKingpin nélküli forgatható
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínEzüst
Alapvető anyagAlumínium
durométert87 A part
Kiterjesztett ólomIgen
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság2-3 / 8 "x 3"
Terhelési érték650 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül3 "x 3-5 / 8"
Teljes magasság5.625 "
Lemez görgőmag anyagaalumínium
Lemez görgős zárNincs zár
Lemez görgő kerék anyagapoliuretán
Lemezméret4 "x 4-1 / 2"
Lemezvastagság0.38 "
lemez típusaB
VersenypályaKirály nélküli
PótkerékMfr. CDP-G-1
Forgó sugár4.25 "
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színenarancs
Kerékátmérő4"
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8302200000

Termék részletek:

    • Lemez görgős fék (nem)
    • Menetvédő (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellLemezméretGörgős terhelés besorolási tartományKiterjesztett ólomLemezvastagságlemez típusaPótkerékForgó sugárKerékátmérőÁr
GÖRGŐCSATLAKOZÁS CDP-G-17 Forgólapos görgő 1200 Lb Alumínium | AF6NJR 19YW82 CDP-G-174 "x 4-1 / 2"1000-2999 fontNem0.25 "BMfr. CDP-G-46.125 "8"€251.39
GÖRGŐCSATLAKOZÁS CDP-G-19 Forgólapos görgő 1200 Lb Alumínium | AF6NJW 19YW86 CDP-G-194-1/2" x 6-1/4"1000-2999 fontIgen0.25 "AMfr. CDP-G-47.5 "8"€248.27
GÖRGŐCSATLAKOZÁS CDP-G-5 Forgólapos görgő 650 Lb. | AG6WTW 49H860 CDP-G-54 "x 4-1 / 2"300-999 fontNem0.38 "BMfr. CDP-G-13.375 "4"€121.92
GÖRGŐCSATLAKOZÁS CDP-G-8 Forgólapos görgő 750 Lb. | AG6WTZ 49H863 CDP-G-84 "x 4-1 / 2"300-999 fontNem0.38 "BMfr. CDP-G-24"5"€142.01
GÖRGŐCSATLAKOZÁS CDP-G-11 Forgólapos görgő 1000 Lb. | AG6WUC 49H866 CDP-G-114 "x 4-1 / 2"1000-2999 fontIgen0.38 "BMfr. CDP-G-35.75 "6"€116.23
GÖRGŐCSATLAKOZÁS CDP-G-13 Forgólapos görgő 1200 Lb. | AG6WUE 49H868 CDP-G-134 "x 4-1 / 2"1000-2999 fontIgen0.38 "BMfr. CDP-G-47.5 "8"€237.52
GÖRGŐCSATLAKOZÁS CDP-G-14 Forgólapos görgő 1200 Lb. | AG6WUF 49H869 CDP-G-144 "x 4-1 / 2"1000-2999 fontIgen0.38 "BMfr. CDP-G-47.5 "8"€245.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CASTER CONNECTION CDP-G-6 Swivel Plate Caster
€129.88 /Mértékegység