Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GÖRGŐCSATLAKOZÁS CDP-G-2 görgő kerék 750 Lb 5 D x 2 In. | AG6WTT 49H857

CASTER CONNECTION CDP-G-2 görgős kerék 750 Lb 5 D x 2 In.

Raktáron
Tétel: AG6WTT Típus: CDP-G-2Kereszthivatkozás: 49H857
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
€50.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgő
Fura Dia.1 / 2 "
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgő kerék anyagapoliuretán
AlapszínEzüst
Alapvető anyagAlumínium
durométert87 A part
Tengelyhez illik1 / 2 "
Agy hossza2.375 "
Hub szélessége2-3 / 8 "
Terhelési érték750 font
Csere a következőre:Mfr. CDP-G-8, CDP-G-9
EllenállóFémtörmelék, vegyszerek, fékfolyadék, sebességváltó folyadékok, szervokormány folyadék, fagyálló, motorolaj
Csavarkulcs perselyBeleértve
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színenarancs
Kerékátmérő5"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.143
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8716900000

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékKerékátmérőÁr
GÖRGŐCSATLAKOZÁS CDP-G-1 Görgőkerék 650 Lb 4 D x 2 In. | AG6WTR 49H856 CDP-G-1300-999 font650 font4"€57.77
GÖRGŐCSATLAKOZÁS CDP-G-3 Görgőkerék 1000 Lb 6 D x 2 In. | AG6WTU 49H858 CDP-G-31000-2999 font1000 font6"€67.38
GÖRGŐCSATLAKOZÁS CDP-G-4 Görgőkerék 1200 Lb 8 D x 2 In. | AG6WTV 49H859 CDP-G-41000-2999 font1200 font8"€109.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CASTER CONNECTION CDP-G-2 görgős kerék 750 Lb 5 D x 2 In.
€50.35 /Mértékegység