Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KÉSZPÉNZSZELEP D-53 levegővel működtetett szelep, 2-utas NO 3/4 hüvelykes FNPT | AD2LJP 3RAG7

CASH VALVE D-53 levegővel működtetett szelep, 2-utas NO 3/4 hüvelykes FNPT

Raktáron
Tétel: AD2LJP Modell: D-53Kereszthivatkozás: 3RAG7
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
€658.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegővel működtetett szelep
Légbevezető1/8 "FNPT
test anyagaSárgaréz
Középvonal cső Középméret1-15 / 16 "
Térfogat-együttható2.5
TömítőanyagBuna-N
Bemeneti nyomásLegfeljebb 250 XNUMX psi
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
Szájnyílás Dia.3 / 4 "
Teljes magasság3.375 "
Teljes hossz1 15 / 16 "
Teljes szélesség2.875 "
Csőméret3 / 4 "
Ülés anyaga303 Stainless Steel
Szelep konfigurációNormálisan nyitva
Szelep tervezés2-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8481200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretLégbevezetőKözépvonal cső KözépméretSzelep konfigurációTérfogat-együtthatóSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszÁr
PÉNZSZELEP D-53 Levegővel működtetett szelep kétutas NC 2 hüvelykes FNPT | AD1LJC 2RAF3 D-531"1/4 "FNPT3.5 "Általában zárt121"6.375 "3.5 "€1,846.28
PÉNZSZELEP D-53 Levegővel működtetett szelep 2-utas NO 1 hüvelykes FNPT | AD2LJD 3RAF6 D-531"1/4 "FNPT3.5 "Normálisan nyitva121"6.375 "3.5 "€1,846.28
PÉNZSZELEP D-53 Levegővel működtetett szelep kétutas NC 2/1 hüvelykes FNPT | AD2LJE 2RAF3 D-531 / 2 "1/8 "FNPT1-15 / 16 "Általában zárt2.51 / 2 "3 13 / 16 "1 15 / 16 "€626.05
PÉNZSZELEP D-53 Levegővel működtetett szelep 2 utas NO 1/2 hüvelykes FNPT | AD2LJF 3RAF8 D-531 / 2 "1/8 "FNPT1-15 / 16 "Normálisan nyitva2.51 / 2 "3.375 "1 15 / 16 "€656.23
PÉNZSZELEP D-53 Levegővel működtetett szelep kétutas NC 2-1 / 1 hüvelykes FNPT | AD2LJG 2RAF3 D-531.5 "1/4 "FNPT4"Általában zárt351.5 "6.875 "4"€3,005.48
PÉNZSZELEP D-53 Levegővel működtetett szelep kétutas NO 2-1 / 1 hüvelyk FNPT AD2LJH 2RAG3 D-531.5 "1/4 "FNPT4"Normálisan nyitva351.5 "6.875 "4"€3,005.48
PÉNZSZELEP D-53 Levegővel működtetett szelep kétutas NC 2-1 / 1In FNPT | AD4LJJ 2RAG3 D-531.25 "1/4 "FNPT3.5 "Általában zárt121.25 "6.375 "3.5 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CASH VALVE D-53 levegővel működtetett szelep, 2-utas NO 3/4 hüvelykes FNPT
€658.88 /Mértékegység