PÉNZSZELEP D-53 Levegővel működtetett szelep kétutas NC 2-1 / 1 hüvelykes FNPT | AD2LJG 2RAF3

CASH VALVE D-53 levegővel működtetett szelep, 2-utas NC 1-1/2 hüvelykes FNPT

Raktáron
Tétel: AD2LJG Modell: D-53Kereszthivatkozás: 3RAF9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,005.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegővel működtetett szelep
Légbevezető1/4 "FNPT
test anyagaSárgaréz
Középvonal cső Középméret4"
Térfogat-együttható35
TömítőanyagBuna-N
Bemeneti nyomásLegfeljebb 250 XNUMX psi
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
Szájnyílás Dia.1.5 "
Teljes magasság6.875 "
Teljes hossz4"
Teljes szélesség5.875 "
Csőméret1.5 "
Ülés anyaga303 Stainless Steel
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.577
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8481200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretLégbevezetőKözépvonal cső KözépméretSzelep konfigurációTérfogat-együtthatóSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszÁr
PÉNZSZELEP D-53 Levegővel működtetett szelep kétutas NC 2 hüvelykes FNPT | AD1LJC 2RAF3 D-531"1/4 "FNPT3.5 "Általában zárt121"6.375 "3.5 "€1,846.28
PÉNZSZELEP D-53 Levegővel működtetett szelep 2-utas NO 1 hüvelykes FNPT | AD2LJD 3RAF6 D-531"1/4 "FNPT3.5 "Normálisan nyitva121"6.375 "3.5 "€1,846.28
PÉNZSZELEP D-53 Levegővel működtetett szelep kétutas NC 2/1 hüvelykes FNPT | AD2LJE 2RAF3 D-531 / 2 "1/8 "FNPT1-15 / 16 "Általában zárt2.51 / 2 "3 13 / 16 "1 15 / 16 "€626.05
PÉNZSZELEP D-53 Levegővel működtetett szelep 2 utas NO 1/2 hüvelykes FNPT | AD2LJF 3RAF8 D-531 / 2 "1/8 "FNPT1-15 / 16 "Normálisan nyitva2.51 / 2 "3.375 "1 15 / 16 "€656.23
PÉNZSZELEP D-53 Levegővel működtetett szelep kétutas NO 2-1 / 1 hüvelyk FNPT AD2LJH 2RAG3 D-531.5 "1/4 "FNPT4"Normálisan nyitva351.5 "6.875 "4"€3,005.48
PÉNZSZELEP D-53 Levegővel működtetett szelep kétutas NC 2-1 / 1In FNPT | AD4LJJ 2RAG3 D-531.25 "1/4 "FNPT3.5 "Általában zárt121.25 "6.375 "3.5 "-
ajánlatkérés
D-53 PÉNZSZELEP Levegővel működtetett szelep kétutas NO 2-1 / 1In FNPT | AD4LJK 2RAG3 D-531.25 "1/4 "FNPT3.5 "Normálisan nyitva121.25 "6.375 "3.5 "€2,024.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CASH VALVE D-53 levegővel működtetett szelep, 2-utas NC 1-1/2 hüvelykes FNPT
€3,005.48 /Mértékegység