Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PÉNZSZELEP A16-BWSASBBF01-D5 Nyomásszabályozó 3/8 hüvelyk 100–180 Psi | AD2LJW 3RAH4/04163-0140

CASH VALVE A16-BWSASBBF01-D5 nyomásszabályozó 3/8 hüvelyk 100–180 Psi

Raktáron
Tétel: AD2LJW Modell: A16-BWSASBBF01-D5kereszthivatkozás: 3RAH4/04163-0140
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
€301.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó
test anyagaSárgaréz
Magasság4 5 / 16 "
Bemeneti méret3 / 8 "
Hossz2.25 "
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Kimeneti méret3 / 8 "
Nyomásbeállítási tartomány100-180 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr
PÉNZSZELEP A16-AWSASBBF01-D5 Nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 100–180 Psi | AD2LJQ 3RAG8/04159-0140 A16-AWSASBBF01-D51 / 4 "1 / 4 "100-180 psi€301.19
PÉNZSZELEP A16-AWSASBBF01-D2 Nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 10–50 Psi | AD2LJR 3RAG9/04159-0030 A16-AWSASBBF01-D21 / 4 "1 / 4 "10-50 psi€301.19
PÉNZSZELEP A16-AWSASBBF01-D1 Nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 2–30 Psi | AD2LJT 3RAH1/04159-0016 A16-AWSASBBF01-D11 / 4 "1 / 4 "2-30 psi€301.19
PÉNZSZELEP A16-AWSASBBF01-D3 Nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 25–90 Psi | AD2LJU 3RAH2/04159-0058 A16-AWSASBBF01-D31 / 4 "1 / 4 "25-90 psi€301.19
PÉNZSZELEP A16-AWSASBBF01-D4 Nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 80–120 Psi | AD2LJV 3RAH3/04159-0100 A16-AWSASBBF01-D41 / 4 "1 / 4 "80-120 psi€301.19
PÉNZSZELEP A16-BWSASBBF01-D2 Nyomásszabályozó 3/8 hüvelyk 10–50 Psi | AD2LJX 3RAH5/04163-0030 A16-BWSASBBF01-D23 / 8 "3 / 8 "10-50 psi€301.19
PÉNZSZELEP A16-BWSASBBF01-D1 Nyomásszabályozó 3/8 hüvelyk 2–30 Psi | AD2LJY 3RAH6/04163-0016 A16-BWSASBBF01-D13 / 8 "3 / 8 "2-30 psi€301.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CASH VALVE A16-BWSASBBF01-D5 nyomásszabályozó 3/8 hüvelyk 100–180 Psi
€301.19 /Mértékegység