Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CASH ACME EB45 nyomásszabályozó 3/4 hüvelykes Npt 400 Psi | AG2MFA 31LH28

CASH ACME EB45 nyomásszabályozó 3/4 hüvelykes Npt 400 Psi

Raktáron
Tétel: AG2MFA Modell: EB45Kereszthivatkozás: 31LH28
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
€127.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó
test anyagaBronz
TeljesítésIAPMO
Kapcsolat típusaNPT
Magasság5.125 "
Bemeneti méret3 / 4 "
Hossz3 13 / 32 "
Max. Nyomás400 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Kimeneti méret3 / 4 "
Nyomásbeállítási tartomány10-70 psi
Tömítés anyagaEPDM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.52
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8481809015

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CASH ACME 23136-0045 Nyomásszabályozó, 3/4 hüvelykes bemeneti méret, 3/4 hüvelykes kimeneti méret, 5 1/2 hüvelykes hosszúság | CJ3BDF 49EL62 23136-0045€164.51
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CASH ACME EB45 nyomásszabályozó 3/4 hüvelykes Npt 400 Psi
€127.81 /Mértékegység