Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CARRIER 06DA660076 Forgattyúfűtés, 480V, 125W, 73 hüvelykes vezetékek | CQ8GMD 115T91

CARRIER 06DA660076 Crankcase Heater, 480V, 125W, 73 Inch Leads

Raktáron
Cikkszám: CQ8GMD Modell: 06DA660076Kereszthivatkozás: 115T91

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€321.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgattyúház melegítő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CARRIER 30RB660004 Karterházfűtés | CQ8GMB 115U56 30RB660004€1,580.67
CARRIER 06EA660167 Karterházfűtés, 115V, 180W, 73 hüvelykes vezetékek | CQ8GMC 115U03 06EA660167€296.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARRIER 06DA660076 Crankcase Heater, 480V, 125W, 73 Inch Leads
€321.07 /Mértékegység