CAROL E2252S.41.86 Árnyékolt vezetékes csatlakozó 14/2 1000 láb szürke | AD7DMH 4DPN3

CAROL E2252S.41.86 Árnyékolt vezetékes csatlakozó 14/2 1000 láb szürke

Raktáron
Tétel: AD7DMH Típus: E2252S.41.86Kereszthivatkozás: 4DPN3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,391.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKommunikációs kábel
KábeltípusÁrnyékolt, Plenum
színekSzürke
Vezető színkód táblázat száma5
Vezetõméret14 AWG
Vezetõ típusaMegfeneklett
SzigetelésPrémium minőségű SR PVC
SzigetelőanyagPrémium minőségű SR PVC
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Hossz1000 láb.
NEC cikk725 CL3R típus, 800 CMR típus
Névleges külső Dia.0.207 "
Vezetők száma2
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
ÁrnyékolásFlexfoil pajzs
Árnyékoló anyagfólia
Orsó / tekercs hossza (Ft)1000
zátonyrafutás19 / .0147
Temp. Hatótávolság-4 - 167 F
Függőleges tálca lángtesztjeKaliforniai Állami Fire Marshall jóváhagyta
Feszültség300

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.4175
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)29.72
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKabát anyagKábeltípusszínekHosszNEC cikkNévleges külső Dia.Vezetők számaÁrnyékolt / árnyékolatlanÁr
CAROL E1032S.18.10 Vezeték hang és biztonság 18 Awg Grey | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVCHang és biztonság, RiserSzürke500 láb.7250.156 "2védtelen€210.25
CAROL E1034S.18.10 Vezeték hang és biztonság 18 Awg Grey | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVCHang és biztonság, RiserSzürke500 láb.7250.187 "4védtelen€390.21
CAROL E3032S.18.86 Vezetékes hang és biztonság 18 Awg Natural | AA8YKP 1ATJ6 E3032S.18.86Flexguard (R) PVCHang és biztonság, plénumSzürke500 láb.800 CMP típus0.156 "2védtelen€250.28
CAROL E3034S.18.86 Vezetékes hang és biztonság 18 Awg Natural | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86Flexguard (R) PVCHang és biztonság, plénumSzürke500 láb.800 CMP típus0.185 "4védtelen€457.04
CAROL E2002S.18.10 Vezeték hang és biztonság 22 Awg Grey | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVCHang és biztonság, RiserSzürke500 láb.7250.132 "2Árnyékolt€173.45
CAROL E2006S.18.10 Vezeték hang és biztonság 22 Awg Grey | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10PVCHang és biztonság, RiserSzürke500 láb.725 CL3R típus, 800 CMR típus0.173 "6Árnyékolt€333.46
CAROL E2008S.18.10 Vezetékhang és biztonság 22 Awg szürke | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10PVCHang és biztonság, RiserSzürke500 láb.725 CL3R típus, 800 CMR típus0.195 "8Árnyékolt€406.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL E2252S.41.86 Árnyékolt vezetékes csatlakozó 14/2 1000 láb szürke
€1,391.60 /Mértékegység