CAROL CR5.30.10 kábel Cat 5e 24 AWG 100 láb szürke | AF9ZYW 30YJ28

CAROL CR5.30.10 kábel Cat 5e 24 AWG 100 láb szürke

Raktáron
Tétel: AF9ZYW Modell: CR5.30.10Kereszthivatkozás: 30YJ28

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€195.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavart pár kábel
Hajlítsa a sugarat1"
Kategória típusa5E
Frekvencia100 MHz
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Hossz100 láb.
Karmesterpárok száma4
Üzemi hőm. Hatótávolság-10 foktól 60 fokig
Dia kívül.0.2 "
CsomagtípusHúzza Pac
CsomagolásPull-Pac (R)
Húzóerő25 font
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Vezetékméret24 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.197
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8544493080

Termék részletek:

    • Telepítési hőmérséklet. Tartomány (0 foktól 60 fokig C)
    • Növényi érték (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellKabát színeKabát anyagHosszCsomagolásÁr
CAROL CR5.30.10 kábel Cat5e felszálló szürke 1000 láb | AB6GBG 21EN33 CR5.30.10SzürkeÉgésgátló PVC1000 láb.Pull-Pac (R) II€261.17
CAROL CR5.30.07 kábel Cat 5e 24 AWG 1000 láb kék | AF7HZY 21EN32 CR5.30.07KékPVC1000 láb.Pull-Pac (R) II€306.84
CAROL CR5.30.07 kábel Cat 5e 24 AWG 100 láb kék | AF9ZYV 30YJ27 CR5.30.07KékPVC100 láb.Pull-Pac (R)€194.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL CR5.30.10 kábel Cat 5e 24 AWG 100 láb szürke
€195.00 /Mértékegység