CAROL C1704.38.07 Vezetékes hangszóró 16 Awg Blue | AA8YJQ 1ATD9

CAROL C1704.38.07 Vezetékes hangszóró 16 Awg Blue

Raktáron
Tétel: AA8YJQ Modell: C1704.38.07Kereszthivatkozás: 1ATD9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€475.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzal
KábeltípusHangszóró
színekKék
Vezető színkód táblázat száma4
Vezetõméret16 AWG
Vezetõ típusaMegfeneklett
SzigetelésPVC
Kabát színeKék
Kabát anyagPVC
Hossz500 láb.
NEC cikk725 CL3 típus
Névleges külső Dia.0.198 "
Vezetők száma2
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó / tekercs hossza (Ft)500
Temp. Hatótávolság-4 foktól 140 fokig F
Függőleges tálca lángtesztjeUL 70,000 XNUMX BTU függőleges tálcás lángteszt
Feszültség300

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.165
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)29.72
HS-kód8544499000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C1704.38.07 Vezetékes hangszóró 16 Awg Blue
€475.06 /Mértékegység