CAROL C1361.41.90 audio/vizuális otthoni szórakoztató kábel 14AWG 1000 ft | AB6LXL 21Y714

CAROL C1361.41.90 audio/vizuális otthoni szórakoztató kábel 14AWG 1000 láb

Raktáron
Tétel: AB6LXL Modell: C1361.41.90Kereszthivatkozás: 21Y714

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,215.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA / V és otthoni szórakoztató kábel
KábeltípusHangszóró vezeték
színekSzűrő kikapcsolása
Vezetõméret14 AWG
Kabát színeSzűrő kikapcsolása
Kabát típusaPrémium minőségű PVC
Hossz1000 láb.
Névleges külső Dia.0.125 x 0.235 "
Vezetők száma2
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó / tekercs hossza (Ft)1000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.245
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8544200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételHosszNévleges külső Dia.Ár
CAROL C1361.41.90 Hangszóró vezeték 14 AWG | AF6VYT 20LA27 C1361.41.90Hangszóró vezeték100 láb.0.235 "€305.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C1361.41.90 audio/vizuális otthoni szórakoztató kábel 14AWG 1000 láb
€1,215.31 /Mértékegység