CAROL C1103.41.01 RG59U koaxiális kábel 22 AWG | AF6VYJ 20LA19

CAROL C1103.41.01 RG59U koaxiális kábel 22 AWG

Raktáron
Tétel: AF6VYJ Modell: C1103.41.01Kereszthivatkozás: 20LA19

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€249.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRG59U koaxiális kábel
KábeltípusRG59 / U
Kapacitancia17.0 pF / Ft
színekFekete
Vezetõméret22 AWG
Impedancia76 Ohm
Kabát anyagPVC
Kabát típusaPrémium minőségű PVC vegyület
Hossz100 láb.
Névleges külső Dia.0.242 "
Árnyékolás95% csupasz rézfonat
Orsó / tekercs hossza (Ft)100

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.935
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8544493080

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C1103.41.01 RG59U koaxiális kábel 22 AWG
€249.22 /Mértékegység