CAROL C0763A.41.10 Vezeték CMR 22/6 300V 1000Ft Szürke | AE7MTG 5ZJN6

CAROL C0763A.41.10 Vezeték CMR 22/6 300V 1000Ft Szürke

Raktáron
Tétel: AE7MTG Modell: C0763A.41.10Kereszthivatkozás: 5ZJN6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,321.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKommunikációs kábel
KábeltípusCMR
színekSzürke
Vezető színkód táblázat száma6
Vezetõméret22 AWG
Vezetõ típusaÓnozott réz
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Hossz1000 láb.
NEC cikk800
Névleges külső Dia.0.219 "
Vezetők száma6
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Árnyékolásfólia
Árnyékoló anyagfólia
Orsó / tekercs hossza (Ft)1000
Temp. Hatótávolság-4 foktól 176 fokig F
Függőleges tálca lángtesztje70,000 XNUMX BTU
Feszültség300

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.445
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)29.72
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltípusVezetõméretTételHosszNEC cikkNévleges külső Dia.Vezetők számaÁr
CAROL C0782A.41.10 huzal CM 20/4 300V 1000Ft szürke | AE7MTH 5ZJN7 C0782A.41.10CM20 AWGKommunikációs kábel1000 láb.8000.236 "4€1,206.83
CAROL C0782A.41.10 többvezetékes fóliavédő kábel 20 AWG | AF6VWQ 20KZ77 C0782A.41.10-20 AWGTöbbvezetős fóliavédő kábel100 láb.NEC cikk: CM 800 vagy 20 AWG típus (UL: 22 C fok)0.236 "4€338.27
CAROL C0763A.41.10 többvezetős fóliaárnyékoló kábel 22 AWG | AF6VYA 20LA11 C0763A.41.10-22 AWGTöbbvezetős fóliavédő kábel100 láb.NEC 800-as cikk, CMR 20 vagy 22 AWG (UL: 75 C°)0.219 "6€316.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C0763A.41.10 Vezeték CMR 22/6 300V 1000Ft Szürke
€1,321.26 /Mértékegység