Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAROL C0763A.41.10 többvezetős fóliaárnyékoló kábel 22 AWG | AF6VYA 20LA11

CAROL C0763A.41.10 többvezetős fóliaárnyékoló kábel 22 AWG

Raktáron
Tétel: AF6VYA Modell: C0763A.41.10Kereszthivatkozás: 20LA11
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
€316.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbvezetős fóliavédő kábel
Vezetõméret22 AWG
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Hossz100 láb.
NEC cikkNEC 800-as cikk, CMR 20 vagy 22 AWG (UL: 75 C°)
Névleges külső Dia.0.219 "
Vezetők száma6
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Temp. Hatótávolság-4 foktól 176 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4625
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8544493080

Termék részletek:

    • Szilárd / sodrott (sodrott)

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltípusVezetõméretTételHosszNEC cikkNévleges külső Dia.Vezetők számaÁr
CAROL C0763A.41.10 Vezeték CMR 22/6 300V 1000Ft Szürke | AE7MTG 5ZJN6 C0763A.41.10CMR22 AWGKommunikációs kábel1000 láb.8000.219 "6€1,321.26
CAROL C0782A.41.10 huzal CM 20/4 300V 1000Ft szürke | AE7MTH 5ZJN7 C0782A.41.10CM20 AWGKommunikációs kábel1000 láb.8000.236 "4€1,206.83
CAROL C0782A.41.10 többvezetékes fóliavédő kábel 20 AWG | AF6VWQ 20KZ77 C0782A.41.10-20 AWGTöbbvezetős fóliavédő kábel100 láb.NEC cikk: CM 800 vagy 20 AWG típus (UL: 22 C fok)0.236 "4€338.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C0763A.41.10 többvezetős fóliaárnyékoló kábel 22 AWG
€316.91 /Mértékegység