Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAROL 80671.99.01 hordozható kábel W 2/0 Awg 300a 2000v fekete | AD7DMR 4DPP2

CAROL 80671.99.01 hordozható kábel W 2/0 Awg 300a 2000v fekete

Raktáron
Tétel: AD7DMR Típus: 80671.99.01Kereszthivatkozás: 4DPP2
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
€14.88 /Mértékegység
Ez a termék csak 100 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható vezeték
Vezető anyagRéz
Beltéri / kültéri / beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Kabát színeFekete
Kabát anyagEPDM gumi Super Vu-Tron (R)
Kabát típusaW
Max. Amper300
Max. Feszültség2000
Névleges külső Dia.0.825 "
Vezetők száma1
Orsó hosszaHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal
Sodort / szilárdMegfeneklett
Temp. Hatótávolság-40 foktól 194 fokig F
Vezetékméret2/0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)2.1
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)2.1
HS-kód8544493080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL 80671.99.01 hordozható kábel W 2/0 Awg 300a 2000v fekete
€14.88 /Mértékegység