Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAROL 02724 szervizzsinór SOOW fekete 12/2 25 láb | AF6YQG 20PY01

CAROL 02724 Szervizkábel SOOW Fekete 12/2 25 láb

Raktáron
Tétel: AF6YQG Típus: 02724Kereszthivatkozás: 20PY01
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
€180.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható vezeték
Vezető anyagRéz
Kabát színeFekete
Kabát anyagGumi
Kabát típusaSOOW
Max. Amper25
Max. Feszültség600
Névleges külső Dia.0.57 "
Vezetők száma2
Orsó hossza25 láb.
Sodort / szilárdMegfeneklett
Temp. Hatótávolság-40 foktól 90 fokig
Vezeték színeFekete, Krém
Vezetékméret12 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1825
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)27.69
HS-kód8544493080

Termék részletek:

    • Beltéri / kültéri (beltéri / kültéri)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmperNévleges külső Dia.Vezetők számaOrsó hosszaVezeték színeVezetékméretÁr
CAROL 2766 szervizkábel SOOW fekete 16/4 25 láb | AB4ZJJ 20PX91 2766100.42 "425 láb.Fekete, fehér, piros, zöld16 AWG€58.55
CAROL 02763 Szervizkábel SOOW Fekete 18/2 25 láb | AF6YHY 20PX82 02763100.345 "225 láb.Fekete, Krém18 AWG€82.85
CAROL 02769 Szervizkábel SOOW Fekete 18/3 25 láb | AF6YHZ 20PX83 02769100.365 "325 láb.Fekete, fehér, zöld18 AWG€93.34
CAROL 02770 Szervizkábel SOOW Fekete 18/4 25 láb | AF6YJA 20PX84 0277070.39 "425 láb.Fekete, fehér, piros, zöld18 AWG€127.10
CAROL 02722 szervizkábel SOOW fekete 16/2 25 láb | AF6YPX 20PX89 02722130.37 "225 láb.Fekete, Krém16 AWG€101.43
CAROL 2723 szervizkábel SOOW fekete 14/2 25 láb | AF6YQC 20PX96 2723180.51 "225 láb.Fekete, Krém14 AWG€127.80
CAROL 02768 Szervizkábel SOOW Fekete 14/4 25 láb | AF6YQE 20PX98 02768150.575 "425 láb.Fekete, fehér, piros, zöld14 AWG€102.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL 02724 Szervizkábel SOOW Fekete 12/2 25 láb
€180.46 /Mértékegység