CAROL 02606.35T.05 hordozható kábel Sjoow 16/4 Awg 250 láb 10a | AC3HLN 2TKW6

CAROL 02606.35T.05 hordozható kábel Sjoow 16/4 Awg 250 láb 10a

Raktáron
Tétel: AC3HLN Modell: 02606.35T.05Kereszthivatkozás: 2TKW6

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€638.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható vezeték
Vezető anyagÓnozott réz
Beltéri / kültéri / beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Kabát színeSárga
Kabát anyagEPDM gumi Super Vu-Tron (R) Supreme
Kabát típusaSJOOW
Max. Amper10
Max. Feszültség300
Névleges külső Dia.0.37 "
Vezetők száma4
Orsó hossza250 láb.
Sodort / szilárdMegfeneklett
Temp. Hatótávolság-58 foktól 221 fokig F
Vezeték színeFekete, fehér, piros, zöld / sárga
Vezetékméret16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.43
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.69
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságVezető anyagKabát színeVezeték színeVezetékméretKabát anyagMax. AmperNévleges külső Dia.Ár
CAROL 01343.35T.01 hordozható zsinórvágó 16/4 Awg 250 láb 10a | AB3MXJ 1UGT9 01343.35T.01-40 foktól 194 fokig FRézFeketeFekete, fehér, piros, zöld16 AWGEPDM gumi100.365 "€400.06
CAROL 01384.85.01 Hordozható vezeték 10 Awg 4 láb 250a | AB25MXL 3UGU1 01384.85.01-40 foktól 194 fokig FRézFeketeFekete, fehér, piros, zöld10 AWGEPDM gumi250.655 "€1,765.49
CAROL 01312.35T.01 hordozható vezeték Sjoow 16/2 Awg 250 láb 13a | AB3YEP 1W312 01312.35T.01-40 foktól 194 fokig FRézFeketeFekete, Krém16 AWGEPDM gumi130.31 "€432.44
CAROL 01342.35T.01 hordozható zsinórvágó 16/3 Awg 250 láb 13a | AB3YFV 1W661 01342.35T.01-40 foktól 194 fokig FRézFeketeFekete, fehér, zöld16 AWGEPDM gumi130.33 "€324.78
CAROL W1358.35.01 Hordozható vezeték Sjoow 14/2 Awg 250 láb 18a | AB3YHP 1W925 W1358.35.01-40 foktól 194 fokig FRézFeketeFekete, Krém14 AWGEPDM gumi180.34 "€432.44
CAROL 01360.35T.01 hordozható kábel Sjoow 14/3 Awg 250 láb 18a | AB3YHQ 1W926 01360.35T.01-40 foktól 194 fokig FRézFeketeFekete, fehér, zöld14 AWGEPDM gumi180.365 "€743.61
CAROL 01312.82.01 hordozható kábel Sjoow 16/2 Awg 100 láb 13a | AB4LJG 1YPW2 01312.82.01-40 foktól 194 fokig FRézFeketeFekete, Krém16 AWGEPDM gumi130.31 "€187.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL 02606.35T.05 hordozható kábel Sjoow 16/4 Awg 250 láb 10a
€638.65 /Mértékegység