VAUGHAN SDF64F Engineer Hammer Steel 4 Lb 15-1/2 Inch | AF7XGE 22UZ57

VAUGHAN SDF64F Engineer Hammer Steel 4 Lb 15-1/2 Inch

Tétel: AF7XGE Model: SDF64FKereszthivatkozás: 22UZ57

Szerezd meg április 25, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHammer mérnök
HandleÜveggyapot
Fej hossza5"
Fej anyagaAcél
Fej súlya4 font
Fej szélessége1.75 "
Teljes hossz15.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.15
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8205206000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VAUGHAN SDF64F Engineer Hammer Steel 4 Lb 15-1/2 Inch