Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CANTEX 5133737 csőszíj 2 lyuk 3/4 hüvelykes PVC | AD7QVJ 4FYT6

CANTEX 5133737 csőszíj 2 lyuk 3/4 hüvelykes PVC

Raktáron
Tétel: AD7QVJ Típus: 5133737Kereszthivatkozás: 4FYT6

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€2.59 /Mértékegység
Ez a termék csak 5 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőheveder
befejezEgyik sem
Hossz2.3 "
AnyagPVC
Névleges vezeték / cső3 / 4 "
AlkategóriaVezetékszíjak
Szélesség0.6 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
CANTEX 5133736 csőszíj 2 lyuk 1/2 hüvelykes PVC | AD7QVH 4FYT5 51337361.9 "5"€2.23
CANTEX 5133738 csőszíj 2 lyuk 1 hüvelykes PVC | AD7QVK 4FYT7 51337382.5 "0.6 "€3.06
CANTEX 5133733 csőszíj 2 lyuk 1 1/4 hüvelykes PVC | AD7QVL 4FYT8 51337333.1 "0.7 "€3.22
CANTEX 5133734 csőszíj 2 lyuk 1 1/2 hüvelykes PVC | AD7QVM 4FYT9 51337343.4 "0.7 "€3.70
CANTEX 5133739 csőszíj 2 lyuk 2 1/2 hüvelykes PVC | AD7QVP 4FYU2 51337395.6 "1"€9.69
CANTEX 5133740 csőszíj 2 lyuk 3 hüvelykes PVC | AD7QVQ 4FYU3 51337406.3 "1"€17.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CANTEX 5133737 csőszíj 2 lyuk 3/4 hüvelykes PVC
€2.59 /Mértékegység