CANARM SD08-XPF fali kipufogóventilátor robbanásbiztos 320 Cfm | AG2BNE 31EE17

CANARM SD08-XPF fali kipufogóventilátor robbanásbiztos 320 Cfm

Raktáron
Tétel: AG2BNE Típus: SD08-XPFKereszthivatkozás: 31EE17

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,635.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFali elszívó ventilátor
Csapágy típusGolyóscsapágy
CFM @ 0.000-In. SP320
Karimamélység1-1 / 4 "
Karima szélessége1.25 "
Keret befejezésePor bevonattal, poliészter
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők6.6/3.3
Veszélyes helyosztály1 C, D / 2 F, G
Magasság7.125 "
Hz60
Belül Dia.8.2 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység18-3 / 8 "
MotorházRobbanásbiztos EPFC
Motoros HP1/3
MotorszigetelésB3
Motor fordulatszám1800
motor típusaEPFC
Szerelő furatok OC5-57 / 64 In.
Szerelési helyzetVízszintes
Kések száma3
Dia kívül.7-1 / 8 "
Fázis1
Propeller átm.8
Propeller AnyagAlumínium
Tengely Dia.1 / 2 "
típusRobbanásbiztos
Venturi hézag Dia.1 / 8 "
Venturi Mélység2-7 / 16 "
Feszültség115/230
Watts250
Szélesség568866 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)46.99
HS-kód8414596095

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.000-In. SPMax. MélységPropeller átm.Ár
CANARM SD10-XPF fali elszívó ventilátor robbanásbiztos 620 Cfm | AG2BNF 31EE18 SD10-XPF62018.38 "10€1,646.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CANARM SD08-XPF fali kipufogóventilátor robbanásbiztos 320 Cfm
€1,635.22 /Mértékegység