Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAMCAR SDSC0060050CP-PK100 Aljzatsapka csavar standard, 6-32 X 1/2 méret, 100 Pk | AE6JFG 5TAJ8

CAMCAR SDSC0060050CP-PK100 aljzatsapka csavar standard, 6-32 x 1/2 méret, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE6JFG Típus: SDSC0060050CP-PK100Kereszthivatkozás: 5TAJ8
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
€26.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret# 6 32-
Meghajtó mérete7 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.1 / 4 "
Fejmagasság1 / 8 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1 / 2 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységC39
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.#6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret6-32
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAMCAR SDSC0060050CP-PK100 aljzatsapka csavar standard, 6-32 x 1/2 méret, 100 pk
€26.02 /csomag