Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAMCAR DFSC0380150FP-PK100 Aljzatsapka csavaros lapos, 3/8-24 X 1-1/2 méretű, 100 Pk | AE7KAT 5YPW8

CAMCAR DFSC0380150FP-PK100 Aljzatsapka csavaros lapos, 3/8-24 X 1-1/2 méretű, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE7KAT Típus: DFSC0380150FP-PK100Kereszthivatkozás: 5YPW8
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
€132.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.9 / 16 "
Fejmagasság3 / 8 "
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt1.5 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységC38-C44
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.3 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret3 / 8-24
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2275
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAMCAR DFSC0380150FP-PK100 Aljzatsapka csavaros lapos, 3/8-24 X 1-1/2 méretű, 100 Pk
€132.83 /csomag