Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAMCAR DFSC0310100CP-PK100 Socket Cap Screw Flat, 5/16-18 X 1 Size, 100Pk | AE7KAQ 5YPT4

CAMCAR DFSC0310100CP-PK100 Aljzatsapka csavaros lapos, 5/16-18 X 1 méretű, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE7KAQ Modell: DFSC0310100CP-PK100Kereszthivatkozás: 5YPT4
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
€106.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.7 / 16 "
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt1"
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységC38-C44
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.5 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret5 / 16-18
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAMCAR DFSC0310100CP-PK100 Aljzatsapka csavaros lapos, 5/16-18 X 1 méretű, 100 Pk
€106.60 /csomag