Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAMCAR 37C125KCS aljzatsapka csavar standard, 3/8-16 X 1-1/4 méretű, 100 pk | AE6JFN 5TAN4

CAMCAR 37C125KCS dugós csavaros szabvány, 3/8-16 X 1-1/4 méretű, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE6JFN Modell: 37C125KCSKereszthivatkozás: 5TAN4
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
€84.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.9 / 16 "
Fejmagasság3 / 8 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1.25 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységC39
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.3 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret3 / 8-16
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.286
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAMCAR 37C125KCS dugós csavaros szabvány, 3/8-16 X 1-1/4 méretű, 100 pk
€84.47 /csomag