CALDWELL RR-10 kézi kioldóhorog 10t | AE4XRX 5NVL2

CALDWELL RR-10 kézi kioldó kampó 10t

Raktáron
Tétel: AE4XRX Modell: RR-10Kereszthivatkozás: 5NVL2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,395.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi kioldó kampó
Óvadék nyitási magassága7"
Óvadék nyitási szélessége4"
Óvadék szélessége1-1 / 4 "
Kapacitás10 ton
Anyag az óvadéknyílás felett2"
Teljes magasság41.156 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 112.5
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8431100090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Testméretek (32-1 / 8 "H x 11" W x 6-5 / 16 "D)
    • Szemhorognyitás (2-5 / 64 ")
    • Emelőkar magassága (1-3 / 4 ")
    • Max. Felvonó súlykosár / fojtózsák (100 font / 50 font)
    • Min. Sling kötél emelése Dia. (1-1 / 4 ")
    • Min. Töltőkosár / fojtó (230 font / 115 font)
    • Nyitómagasság az emelőkar felett (2-1 / 4 ")
    • Nyitási szélesség az emelőkar felett (2 ")
    • Szükséges emelő parittya típus (drótkötél szem és szemheveder)

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTételTeljes magasságÁr
CALDWELL RR-5 kézi kioldóhorog 5t | AE4XRW 5NVL1 RR 55 tonKézi kioldó kampó36 13 / 32 "€7,223.95
CALDWELL RR-15 kézi kioldóhorog 15t | AE4XRY 5NVL3 RR 1515 tonKézi kioldó kampó49.25 "€11,665.68
CALDWELL RR-2.5R rádióvezérelt kioldóhorog 2.5t | AE4XRZ 5NVL4 RR-2.5R2.5 tonRádióvezérelt kioldóhorog31.156 "€17,498.51
CALDWELL RR-5R rádióvezérelt kioldóhorog 5t | AE4XTA 5NVL5 RR-5R5 tonRádióvezérelt kioldóhorog36 13 / 32 "€19,695.00
CALDWELL RR-1 kézi kioldóhorog 1t | AE6JTN 5TDL0 RR 11 tonKézi kioldó kampó23.125 "€3,753.27
CALDWELL RR-2.5 kézi kioldóhorog 2.5t | AE6JTP 5TDL1 RR 2.52.5 tonKézi kioldó kampó31 43 / 64 "€6,003.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL RR-10 kézi kioldó kampó 10t
€8,395.40 /Mértékegység